Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Metz Connect 130861-0602-E 6 Port Netzwerk-Patchpanel Unbestückt 1 HE Unbestückt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
METZ CONNECT
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-973707-BP
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130861-0602-E
EAN/GTIN:
4250184115069
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Metz Connect 130861-0602-E 6 Port Netzwerk-Patchpanel Unbestückt 1 HE
Modul AP-Gehäuse 6 Port reinweiß, unbestückt
Modulgehäuse Aufputz unbestückt zur Aufnahme von 6 E-DAT Modulen
Stabiles Stahlblechgehäuse
Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform, stabiles Stahlblechgehäuse, Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010, einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder, Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage , Der Gehäuseboden der 3 Port- und 4 Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur, Optional erhältlich und in allen Gehäusen außer 2 Port verwendbar: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E, Optional erhältlich für Gehäuse 2x12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E, Varianten: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2x12 Ports
Ausstattung:
Einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung
Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder
Technische Daten:
Anschlusstechnik: E-DAT-Modul · Anschlüsse (Details): 6 LAN Ports · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Netzwerk-Spezifikation: Unbestückt · Patchpanel Ausführung: Unbestückt · Port (Nur für Titel): 6 Port
Lieferumfang:
Aufputz-Gehäuse,Anleitung.
Hinweis:
Modulgehäuse ist unbestückt, bitte passende Module separat bestellen.
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
E-DAT-Modul
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Netzwerk-Spezifikation:
Unbestückt
Patchpanel Ausführung:
Unbestückt
Anschlüsse (Details):
6 LAN Ports
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
... >
01 - Computertechnik
>
Netzwerktechnik
>
LAN
Weitere Suchbegriffe:
Patchpanel
,
RJ45 Steckverbinder
,
modulare patchpanel
,
04250184115069
,
4250184115069
,
Metz Connect
,
130861-0602-E
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
2 Tage
29
1
€ 5,90*
ab € 20,81*
€ 26,89*
Lager 1886
4 Tage
131
1
€ 6,40*
ab € 20,83*
€ 26,93*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 27,41*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 21,61*
€ 27,67*
Lager 102
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,52*
€ 37,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, UF, 3 AC 200-240 V, 45,00 kW
Siemens
6SL32302YC381UF0
€ 3.613,55*
Zubehör
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, UF, 3 AC 200-240 V, 55,00 kW
Siemens
6SL32301YC401UP0
€ 4.266,03*
Zubehör
25Gmodul
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,53*
Zubehör
25Gmodul (12 Stück)
Metz Connect
130B11-25-Z
€ 7,12*
Zubehör
BLIND modul lichtgrau
Metz Connect
130898-00-I
€ 1,64*
Zubehör
BLIND modul reinweiß
Metz Connect
130898-00-RW-I
€ 1,776*
Zubehör
C6Amodul 180° Buchse
Metz Connect
130B11-E
€ 5,15*
Zubehör
C6Amodul 180° Buchse DNV
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,89*
Zubehör
C6Amodul 180° Jack (12 Stück)
Metz Connect
130B11-Z
€ 5,42*
Zubehör
E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6A, Edelstahl
Metz Connect
130921-E
€ 147,46*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, (12 Stück)
Metz Connect
130910-Z
€ 4,80*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, T568A+T568B DNV
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,36*
Zubehör
E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,24*
Zubehör
FO-Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse
Metz Connect
130861-MSK-E
€ 14,02*
Zubehör
KOAX modul F-Buchse / F-Buchse
Metz Connect
130898-01-I
€ 6,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.