Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Patch Cable CAT5e, 0.3 m Netzwerkkabel Grau 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Patch Cable CAT5e, 0.3 m Netzwerkkabel Grau 0,3 m
Digitus Patch Cable CAT5e, 0.3 m Netzwerkkabel Grau 0,3 m
Digitus Patch Cable CAT5e, 0.3 m Netzwerkkabel Grau 0,3 m
Artikel-Nr.:
     102-973659-MU
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-003
EAN/GTIN:
     4016032213062
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Eigenschaften:
-Folien- und geflechtgeschirmtes CAT 5e Patchkabel.
-Längenkennzeichnung auf den Hauben.
-Vergossene Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung.
-1:1 Belegung.
-4x 2 AWG 26/7.
-Twisted pair.
-3P CAT 5e zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
98
1
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,75*
5
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.