Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 5e SF/UTP 2.00 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-973658-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-020-CO
EAN/GTIN:
     4016032215837
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Digitus RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 5e SF/UTP 2.00 m Grau

Patchkabel SF/UTP, CAT 5e gekreuzt

SFTP (Folien- & Geflechtschirmung)
4 x 2 x AWG 26/7
Belegung gekreuzt nach TIA/EIA 568B
Für z.B. Rechner zu Rechner, Switch zu Switch
Jedes Kabel einzeln getestet
Kat. 5e-zertifiziert (bis 100 MBit-Netzwerke
Beidseitig RJ45-Stecker

Ausstattung:
Kabel Grau · Stecker Grün
Folien-Geflechtschirmung

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 (gekreuzt) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Die Schirmung SF/UTP entspricht der alten Norm SFTP.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
grau
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45 (gekreuzt)
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Produkt-Art:
Netzwerk Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau 2m, kat5, kat5 grau, 4016032215837, Digitus, DK-1531-020-CO, Patchkabel, gekreuzt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 2,90*
ab € 1,19*
€ 1,85*
1
€ 4,50*
ab € 1,19*
€ 1,89*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,33*
€ 2,08*
3
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 2,25*
Lager 102
142
1
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.