Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-973647-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-610201-020-E
EAN/GTIN:
     4016032301196
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25,St/Bu, 2.0m, Seriell/Parallel, vergossen, be

Technische Daten:

  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker
  • Anschluss 2: DSUB, 25-pin, Buchse
  • AWG: 28
  • Belegung: 1:1
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Farbe Kabel: beige
  • Haube: vergossen
  • Kabeltyp: 25-adrig
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 2 m
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DSUB, 25-pin, Stecker
Anschluss 2:
DSUB, 25-pin, Buchse
AWG:
28
Belegung:
1:1
Farbe Anschlüsse:
beige
Farbe Kabel:
beige
Haube:
vergossen
Kabeltyp:
25-adrig
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,38*
1
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,23*
1
€ 6,78*
ab € 3,08*
€ 4,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,25*
Lager 102
105
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.