Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-973619-MU Herst.-Nr.: AK-300110-018-S EAN/GTIN: 4016032282969 |
| |
|
|  |  |
 | USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z. B. MP3-Spieler, Handy oder externes Festplattengehäuse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Adern Material: CU
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
- AWG: 28
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 1.8 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:  |  | Adern Material: | CU | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | Micro USB B, Stecker | AWG: | 28 | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Ferrit Filter: | kein | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | USB Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | | 25 |  | € 6,99* | ab € 1,03* | € 1,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,02* | € 1,53* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,06* | € 1,58* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,21* | € 1,80* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,54* | € 3,87* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|