Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DVI Verlängerungskabel 3.00 m AK-320200-030-S schraubbar, mit Ferritkern Schwarz [1x DVI-Stecker 24+1po


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-973566-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320200-030-S
EAN/GTIN:
     4016138598025
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
DVI-D-Monitorverlängerung Digital DualLink

DVI ist der aktuelle Anschluss-Standard für digitale Bildübertragung für Monitore und TFT-Displays.

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+1pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 2560 x 1600 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar,mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Dual Link · Kabellänge: 3.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Verlängerungskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Stecker 24+1pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+1pol.
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar | mit Ferritkern
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DVI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
2560 x 1600 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: dvi-kabel 24+1 3m, dvi kabel 3m, dvi kabel, 4016032298489, Digitus, AK-320200-030-S, bildschirmanschluss
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 6,77*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 6,78*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 6,90*
65 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 6,91*
Lager 102
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.