Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRONJE T-120 PC-GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-973487-BP
Hersteller:  Tronje
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260079820169
Artikeltext: Tronje Design PC-Gehäuse T-120 Midi USB- und Audio-Anschlüsse an der Frontseite Designstark und funktionell Designstark und funktionell. Denn Ihr elegantes PC-Gehäuse macht nicht nur eine gute Figur. Dank USB- und Audio-Anschlüsse an der Frontseite nehmen Sie externe USB-Geräte oder Head-Sets schnell und bequem in Betrieb.

Technische Daten:

3,5""-Schächte extern: 2 3,5""-Schächte intern: 6 5,25""-Schächte: 4 Abmessungen: (B x H x T) 180 x 410 x 445 mm Ausführung: Midi-Tower Farbe: Schwarz Front-Anschlüsse: USB- und Audioanschluss Gewicht: 7 kg. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Gehäuse/Zubehör
Weitere Suchbegriffe: TRONJE T-120 PC-GEHÄUSE
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage € 6,99* € 20,07*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 21,83*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,83* €  25,98 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Netzteil be quiet! BQT E5-350W Straight Power
BEQuiet
BN032
€ 44,27* € 52,68
Ähnlich
Netzteil be quiet! BQT E5-450W Straight Power
BEQuiet
BN034
€ 61,49* € 73,17
Ähnlich
Netzteil be quiet! BQT E5-600W Straight Power
BEQuiet
BN037
€ 85,00* € 101,15
Ähnlich
Netzteil be quiet! Dark Power Pro P7 450W
BEQuiet
P7-PRO 450W
€ 76,94* € 91,56
Ähnlich
Netzteil be quiet! Dark Power Pro P7 650W
BEQuiet
BN073
€ 118,05* € 140,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG