Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NETGEAR FVX538EU PROSAFE VPN FIREWALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-973484-BP
Hersteller:  Netgear
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Netgear
Switch
Artikeltext: ProSafe Security VPN-Firewall mit 2 WAN Ports Ein physikalischer DMZ-Port Business-Class-Sicherheit und Management Hoher Schutz Einfach zu bedienen Der FVX538 unterstützt bis zu 200 IPSec-VPN-Tunnel simultan. Für den hohen Sicherheitsfaktor der echten Firewall sorgen ein DoS-Schutz (Denial of Service) und Intrusion Detection durch Stateful Packet Inspection (SPI), URL Keyword Filtering, Logging, Reporting und Echtzeit-Warnmeldungen. Der FVX538 kann als DHCP-Server fungieren, unterstützt SNMP und QoS. Mit 8 geswitchten LAN-Ports können bis zu 253 Benutzer gleichzeitig über die beiden WAN-Ports auf die Breitband-Verbindung zugreifen. Der zweite WAN-Port kann auch als Backup benutzt werden. Wenn Sie beide WAN Ports gleichzeitig verwenden, sorgt der Router für ein Maximum an Bandbreite. Ein LAN-Port kann auch dediziert als DMZ-Port verwendet werden. Damit können Internet-Dienste angeboten werden, ohne Kompromisse bei der LAN-Sicherheit einzugehen. Die leistungsfähige Firewall erreicht einen Datendurchsatz von 90+ MBit/s und einen VPN-Durchsatz von bis zu 100 MBit/s. Mit Netgear`s zeitsparendem VPN Wizard und Smart Wizard werden das Setup und die VPN-Administration vereinfacht.

Technische Daten:

3DES-Durchsatz: 76 MBit/s Abmessungen: (L x B x H) 33 x 20.3 x 4.4 cm Anschlüsse: 8x RJ45 10/100 MBit/s1x Gigabit LAN-Port 10/100/1000 MBit/s2x WAN 10/100 RJ451x Seriell Port Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 8 Anzahl 10/100 MBit/s WAN-Ports: 2 Anzahl Gigabit-Ports: 1 Anzahl RS232 Konsolen-Ports: 1 Anzahl gleichzeitiger Verbindungen: 10000 DHCP: Client/Server DMZ: DMZ Hardware Port Dedizierte VPN-Tunnel: 200 E-Mail Notifications: Built-in alerts, log Failover/LoadBalancing: Ja Firewall-Flowrate: 80 MBit/s Gewicht: 2 kg Gewährleistung: 30 Jahre IKE Authentifizierung: Preshared Key, Certificate IPSec message integrity: HMAC-MD5, SHA-1 IPSec-Verschlüsselung: 256-Bit AES, 168-Bit 3DES IPSec Key-Management: Manual Key, IKE
... > 01 - Computertechnik > Netzwerktechnik > LAN
Weitere Suchbegriffe: NETGEAR FVX538EU PROSAFE VPN FIREWALL
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 369,71*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,71*
€ 439,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Netgear
PMB0332GR
€ 310,09*
€ 369,01
Sonstiges
Netgear
NETGEAR
€ 43,70*
€ 52,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG