Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INFRAROT / BLUETOOTH USB-ADAPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-973295-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  973295-BP
EAN:  4016138373042
Artikeltext: Infrarot-/Bluetooth-USB-Adapter Für Infrarot und Bluetooth Geräte Übertragen Sie Ihr Adressbuch im Outloock, Klingeltöne, Bilder und vieles mehr ganz einfach auf Ihr Handy. Diesen praktischen USB-Stick benötigen Sie zum Verbinden Ihres PCs oder Notebooks mit Ihrem Handy. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Handy mit Infrarot- oder Bluetooth-Schnittstelle besitzen. Dieser Stick vereint beide Übertragungstechnologien. Ausstattung: Infrarot-Übertragungsgeschwindigkeit 2,4 bis 115,2 kBit/s. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 61 x 21 x 10 mm Bluetooth: 1.2 Inhalt: 1 St. Reichweite (max.): 10 m Übertragungsrate: 0.7 MBit/s. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Schnittstellen-/Controller-Karten
Weitere Suchbegriffe: INFRAROT / BLUETOOTH USB-ADAPTER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
997976-BP
€ 16,77*
€ 19,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG