Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7159.035 19 Zoll Netzwerkschrank-Kabelführung 1 HE Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-973175-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7159.035
EAN/GTIN:
     4028177166691
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Rittal 7159.035 19 Zoll Netzwerkschrank-Kabelführung 1 HE Grau

Rittal 48,3 cm (19") Rangierpanel 1HE

Rangierpanel 48,3 cm (19") mit Kabelführungsbügeln zum horizontalen rangieren der Patch-Kabel mit fünf Kabelführungsbügeln.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Stahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 482.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 482.6 mm x 44 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
482.6 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Kabelführung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
€ 5,90*
ab € 18,53*
€ 24,13*
1 Tag
40
1
€ 4,99*
ab € 19,31*
€ 25,31*
3 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 19,33*
€ 25,35*
1
€ 5,95*
ab € 19,65*
€ 25,78*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7257100
€ 54,85*
Ähnlich
Rittal
7257005
€ 36,74*
Ähnlich
Rittal
7257035
€ 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.