Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 3110.000 19 Zoll Netzwerkschrank-Temperaturregler Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-973162-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3110.000
EAN/GTIN:
     4028177036598
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Bimetall-Thermostat
Rittal 3110.000 19 Zoll Netzwerkschrank-Temperaturregler Grau

Rittal Schaltschrank-Innentemperaturregler (2-Punkt Regelung)

1poliger Umschalter (Wechsler)
Zulässige Kontaktbelastung: AC 10 (4)
24 bis 230 V
Einstellbereich: +5 bis +55 °C

Besonders zur Steuerung von Filterlüftern, Heizungen und Wärmetauschern, aber auch als Signalgeber für die Überwachung der Schaltschrank-Innentemperatur ist dieser Temperaturregler geeignet.

Ausstattung:
Zulässige Kontaktbelastung: Kl. 5 - 3 (Heizen) AC 10 (4*) A, DC = 30 W Kl. 5 - 4 (Kühlen) AC 5 (4*) A, DC = 30 W * ( ) = induktive Last bei cos phi = 0,6

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33.5 mm · Spannung (max.): 230 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 71 x 71 x 33.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
33.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Spannung (max.):
230 V/AC
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Temperaturregler
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 20,39*
€ 26,49*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 20,61*
€ 26,76*
1
€ 4,98*
ab € 20,65*
€ 26,84*
2 Tage
35
1
€ 5,90*
ab € 21,21*
€ 27,60*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 38,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3110200
€ 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.