Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FACHBODEN 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-973044-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  973044-BP
EAN:  7666236800352
Artikeltext: Fachboden 19"" max. Belastung: 15 kg 1 Höheneinheit 250 mm tief Ausstattung: Fachboden 19"" für Geräte, die nicht direkt fest in ein 19"" Gehäuse eingeschraubt werden können. Technische Daten: Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Netzwerktechnik > LAN
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll, FACHBODEN 19"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 21,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG