Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus RJ45 DK-1531-030/G Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 3.00 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-972535-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-030/G
EAN/GTIN:
     4016032213864
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel SF/UTP, CAT. 5e

SF/UTP (Folien- & Geflechtschirmung)
4 x 2 x AWG 26/7
Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B
Für z.B. Rechner zu Hub, Switch oder Router
Jedes Kabel einzeln getestet
CAT. 5e-zertifiziert (bis 100 MBit-Netzwerke)
Beidseitig RJ45-Stecker

Doppelt geschirmtes Netzwerkkabel für erhöhte Anforderungen. Auch für parallele Verlegung zusammen mit Stromkabel geeignet, da die Schirmung Störeinflüsse verhindert. Professionell verarbeitet und ohne minderwertige Aluminiumzusätze.

Ausstattung:
SF/UTP (Folien- & Geflechtschirmung) · Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B · 4 x 2 x AWG 26/7 · Jedes Kabel einzeln getestet · Beidseitig RJ45-Stecker · Extra Geflechtschirmung.

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Grün · Halogenfrei: Nein · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Produkt-Art: Netzwerk Anschlusskabel · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Die Bezeichnung SF/UTP entspricht der alten Norm SFTP.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
CCS
Farbe:
grün
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, digitus patchkabel kat. 5e grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, 4016032213864, Digitus, DK-1531-030/G, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 1,40*
€ 1,55*
1
€ 6,78*
ab € 1,36*
€ 1,85*
7 Tage
102
1
€ 9,90*
ab € 1,38*
€ 1,88*
1
€ 3,80*
ab € 1,44*
€ 1,96*
Lager 102
81
1
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.