Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DVI Anschlusskabel 5.00 m AK-320101-050-S schraubbar, mit Ferritkern Schwarz [1x DVI-Stecker 24+1pol. -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-972534-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320101-050-S
EAN/GTIN:
     4016032298335
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
DVI-D-Monitorkabel Digital DualLink

DVI ist der aktuelle Anschluss-Standard für digitale Bildübertragung für Monitore und TFT-Displays.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 2560 x 1600 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar,mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Dual Link · Kabellänge: 5.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
DVI-Stecker-Variationen: Digital SingleLink 19pol. 18+1 (max. 1600 x 1200 Auflösung)
Digital DualLink 25pol. 24+1 (für extrem hohe Auflösungen)
Digital/Analog 24pol. (digitale oder analoge Bildübertragung)
Analog/Analog DualLink 17pol. 12+5 (analoge Bildübertragung).
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Stecker 24+1pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Stecker 24+1pol.
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar | mit Ferritkern
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DVI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
2560 x 1600 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, digitus dvi kabel, 4016032126164, 4016032298335, Digitus, AK-320101-050-S, bildschirmanschluss
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,44*
€ 7,89*
€ 3,95*
ab € 6,46*
€ 7,91*
€ 3,80*
ab € 6,51*
€ 7,97*
55 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,63*
€ 8,11*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.