Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dätwyler K0991.0,5 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 0.50 m Schwarz Flammwidrig, mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-972480-BP
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     K0991.0,5
EAN/GTIN:
     4049759009380
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dätwyler-Patchkabel CAT 6a S/FTP 1xgewinkelt 0,5 m schwarz

RJ45 Stecker 90° gewinkelt
Für z.B. Rechner zu Hub, Switch oder Router
CAT 6a-zertifiziert (bis 10 GBit- Netzwerke)

Der gewinkelte TM 21 Hirose Stecker ermöglicht zusammen mit dem HighEnd-Patchkabel die ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen. Bei schwer zugänglichen RJ45-Buchsen ist jetzt eine perfekte Kabelführung möglich.
Das Kabel selbst ist das Dätwyler Uninet® 7702 flex 4P. Dieses Kabel wird vor allem beim konsequenten Einsatz von CAT 6 Komponenten aller höchster Güte verwendet. Dieses HighEnd-Patchkabel ist für Übertragungsfrequenzen bis zu 1200 MHz zugelassen. Selbstverständlich sind alle Patchkabel einzeln zu 100% getestet.

Ausstattung:
Dätwyler-Patchkabel mit Hirose-Stecker

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt

Hinweis:
Die Bezeichnung S/FTP entspricht der alten Norm SSTP oder PiMf.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Dätwyler
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat. 6a s/ftp 0,5 m, patch kabel, patch-kabel sftp, 4049759009380, Dätwyler, K0991.0, 5, gewinkelte Patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 11,08*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 11,09*
€ 3,50*
ab € 12,10*
€ 14,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EFB-Elektronik
37489.1
ab € 1,57*
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.