Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dätwyler K0993.0,5 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 0.50 m Schwarz Flammwidrig, mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-972465-BP
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     K0993.0,5
EAN/GTIN:
     4016138580273
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Dätwyler-Patchkabel CAT 5e S/UTP 1xgewinkelt 0,5 m schwarz

RJ45 Stecker 90° gewinkelt
Für z.B. Rechner zu Hub, Switch oder Router
CAT. 5e-zertifiziert (bis 100 MBit-Netzwerk)

Der gewinkelte TM 11 Hirose Stecker ermöglicht zusammen mit dem hochflexiblen HighEnd-Patchkabel die ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen. Bei schwer zugänglichen RJ45-Buchsen ist jetzt eine perfekte Kabelführung möglich.
Das Kabel selbst ist das in EDV und Industriekreisen beliebte Dätwyler Uninet® 5502 flex 4P. Bei den konfektionierten Steckern kommt der Hirose TM 11 zum Einsatz, der im CAT 5e Bereich von vielen Unternehmen immer noch als State of the Art angesehen wird. Selbstverständlich sind alle Patchkabel einzeln zu 100% getestet.

Ausstattung:
Dätwyler-Patchkabel mit Hirose-Stecker
Geflechtschirm um das Gesamtkabel, kein Schirm um die Paare

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/UTP · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt

Hinweis:
Die Bezeichnung S/UTP entspricht der alten Norm STP.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Dätwyler
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: dätwyler patchkabel kat.5e s/utp, patch kabel, patch-kabel schwarz, 4049759009526, Dätwyler, K0993.0, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,41*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 6,42*
€ 3,50*
ab € 8,16*
€ 10,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.