Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DVI Anschlusskabel 5.00 m AK-320100-050-S schraubbar Schwarz [1x DVI-Stecker 18+1pol. - 1x DVI-Stecker 18+1pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-972406-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320100-050-S
EAN/GTIN:
     4016138570236
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
digitus dvi kabel 5m
DVI-D-Monitorkabel, SingleLink 5 m

DVI-Stecker 18+1pol. zu DVI-Stecker 18+1pol.
Zum Anschluss von AV-Geräten mit DVI-D Schnittstelle an z.B. PC, Notebook
Ermöglicht Auflösungen bis zu 1920 x 1200 Pixel

DVI ist der aktuelle Anschluss-Standard für digitale Bildübertragung für Monitore und TFT-Displays.

Ausstattung:
HDTV Standard: 1080i
HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
Haube: vergossen
Schirmung: Doppelt geschirmt
Adern Material: CU
Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
Kontaktoberfläche: vernickelt

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 18+1pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Stecker 18+1pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Single Link · Kabellänge: 5.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
DVI-Stecker-Variationen: Digital SingleLink 19pol. 18+1 (max. 1600 x 1200 Auflösung)
Digital DualLink 25pol. 24+1 (für extrem hohe Auflösungen)
Digital/Analog 24pol. (digitale oder analoge Bildübertragung)
Analog/Analog DualLink 17pol. 12+5 (analoge Bildübertragung).
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Stecker 18+1pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Stecker 18+1pol.
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-D Single Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DVI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, 4016032298243, Digitus, AK-320100-050-S, bildschirmanschluss
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
308
€ 9,90*
ab € 4,70*
€ 6,00*
€ 6,78*
ab € 4,70*
€ 6,00*
€ 5,15*
ab € 4,71*
€ 6,01*
€ 3,80*
ab € 4,77*
€ 6,08*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.