Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1521-200 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e F/UTP 20.00 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-972404-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1521-200
EAN/GTIN:
     4016032213031
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Digitus DK-1521-200 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e F/UTP 20.00 m Grau 1 St.

Patchkabel F/UTP, CAT 5e

F/UTP (Folienschirmung um das Gesamtkabel)
4 x 2 x AWG 26/7
Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B
Für z.B. Rechner zu Hub, Switch oder Router
Jedes Kabel einzeln getestet
CAT. 5e-zertifiziert (bis 1000 MBit-Netzwerke)
Beidseitig RJ45-Stecker

Geschirmtes Netzwerkkabel für alle Anwendungen. Auch für parallele Verlegungen zusammen mit Stromkabel da die Schwingung Störeinflüsse vermindert.

Ausstattung:
Folienschirmung um das Gesamtkabel, kein Schirm um die Paare

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Hinweis:
Die Schirmung F/UTP entspricht der alten Norm FTP
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
100 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patch-kabel rj-45, patchkabel, cat5e patchkabel, 04016032213031, 04016138570212, 4016032213031, Digitus, DK-1521-200
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,40*
1
€ 6,78*
ab € 6,88*
€ 9,41*
1
€ 4,50*
ab € 7,02*
€ 9,60*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 10,12*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.