Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DK-1521-005 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e F/UTP 0.50 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-972349-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1521-005
EAN/GTIN:
     4016032212232
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel F/UTP, CAT 5e

F/UTP (Folienschirmung um das Gesamtkabel)
4 x 2 x AWG 26/7
Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B
Für z.B. Rechner zu Hub, Switch oder Router
Jedes Kabel einzeln getestet
CAT 5e-zertifiziert (bis 1000 MBit-Netzwerke)
Beidseitig RJ45-Stecker
Garantiert 100% Kupfer

Geschirmtes Netzwerkkabel für alle Anwendungen. Auch für parallele Verlegungen zusammen mit Stromkabel, da die Schwingung Störeinflüsse vermindert.

Ausstattung:
Folienschirmung um das Gesamtkabel, kein Schirm um die Paare

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Die Schirmung F/UTP entspricht der alten Norm FTP.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m grau, patch kabel, digitus patch-kabel, 4016032212232, Digitus, DK-1521-005, ethernetkabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
871
1
€ 9,90*
ab € 0,59*
€ 0,82*
1
€ 5,15*
ab € 0,60*
€ 0,84*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,64*
€ 0,90*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 0,95*
Lager 102
74
1
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.