Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-972334-MU Herst.-Nr.: AK-610201-100-E EAN/GTIN: 4016032301448 |
| |
|
|  |  |
 | Datentransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25,Stecker/Buchse, 10.0m, Seriell/Parallel, vergossen, in der Farbe beige Technische Daten: - Adern Material: CU
- Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker
- Anschluss 2: DSUB, 25-pin, Buchse
- AWG: 26
- Farbe Anschlüsse: beige
- Farbe Kabel: beige
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
- Verpackung: Polybag
- Länge: 10 m
- Schirmung: ungeschirmt
Weitere Informationen:  |  | Adern Material: | CU | Anschluss 1: | DSUB, 25-pin, Stecker | Anschluss 2: | DSUB, 25-pin, Buchse | AWG: | 26 | Farbe Anschlüsse: | beige | Farbe Kabel: | beige | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | Serielle und Parallele Adapter | Verpackung: | Polybag |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,76* | € 13,95* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 10,28* | € 13,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,33* | € 14,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,57* | € 14,35* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,67* | € 18,84* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|