Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Seriell, Parallel Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 25pol. - 1x D-SUB-Buchse 25pol.] 10.00 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-972334-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610201-100-E
EAN/GTIN:
     4016032301448
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel
Digitus Seriell,Parallel Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 25pol. - 1x D-SUB-Buchse 25pol.] 10.00 m Grau

Pin-Belegung 1:1

Das Seriell/Parallel Verlängerungskabel (25pol.) ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen/parallelen Geräten geeignet.

Technische Daten:
AWG: 26 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Seriell,Parallel · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Seriell,Parallel · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 25pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 25pol.
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell | Parallel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Seriell | Parallel
AWG:
26
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
Seriell
Weitere Suchbegriffe: 00766623302180, 04016032301448, 04016138573008
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 13,80*
6 Tage
761
1
€ 9,90*
ab € 10,29*
€ 13,81*
1
€ 6,78*
ab € 10,35*
€ 13,89*
1
€ 4,50*
ab € 10,58*
€ 14,19*
Lager 102
88
1
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 18,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.