Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DVI-Anschlusskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-972327-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320101-030-S
EAN/GTIN:
     4016032298328
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel

DVI-Anschlusskabel

Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
  • AWG: 30
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DVI Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 3 m
  • Schirmung: dreifache Schirmung
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DVI-D, (24+1), Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (24+1), Stecker
Auflösung max.:
2560 x 1600 Pixel, 60Hz
AWG:
30
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Haube:
vergossen
HDTV Standard:
Full HD
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 3m, dvi kabel, dvi kabel 24+1
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,22*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 4,70*
€ 6,23*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,52*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,93*
€ 6,54*
Lager 102
391
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.