Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-972323-MU Herst.-Nr.: AK-320200-050-S EAN/GTIN: 4016032298496 |
| |
|
|  |  |
 | Full HD, Dual-Link
Dieses digitale, Full HD taugliche DVI Kabel (Dual Link), dient der Verlängerung bestehender Verbindungen von Audio/Video Geräten und Kabeln mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise zwischen PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer. Weitere Informationen: Zertifikate | Zertifizierung | UL20276 | Sonstige Funktionen | Stecker | 2 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 140 mm |  | Verpackungstiefe | 180 mm |  | Paketgewicht | 456 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |  | VK Zolltarifcode | 85444290 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsvolumen | 1008 cm³ | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | DVI-D |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |  | AWG Kabelgröße | 30 |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | Kabelmaterial | Kupfer |  | Ferritperle | Ja |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Plug | Ja |  | Ursprungsland | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,24* | € 6,72* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,73* |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 5,29* | € 7,73* |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 7,25* | € 9,81* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,89* | € 12,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|