Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-972322-MU Herst.-Nr.: AK-310100-018-E EAN/GTIN: 4016032286455 |
| |
|
|  |  |
 | VGA-Monitor-Anschlusskabel Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung. Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor. Technische Daten: - Unterstützt 1024 x 768 Pixel mit 60Hz
- Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- AWG: 30
- Farbe Anschlüsse: beige
- Farbe Kabel: beige
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- Kabeltyp: 15-adrig
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: VGA Kabel
- Länge: 1.8 m
- Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | HD DSUB, 15-pin, Stecker | Anschluss 2: | HD DSUB, 15-pin, Stecker | AWG: | 30 | Farbe Anschlüsse: | beige | Farbe Kabel: | beige | Ferrit Filter: | kein | Haube: | vergossen | Kabeltyp: | 15-adrig | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | VGA Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,38* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,68* | € 2,40* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,69* | € 2,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 1,73* | € 2,47* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 2,77* | € 4,07* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|