Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-972016-BP Herst.-Nr.: DN-9002-N EAN/GTIN: 4016138544688 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus Netzwerkdose Aufputz CAT 5e 2 Port Reinweiß
Netzwerk-Anschlussdose CAT 5e
Für 10/100 MBit/s
Aufputz-Datendose mit seitlicher Kabelzuführung zum Installieren von zwei getrennten Netzwerkleitungen.
Ausstattung: Mit 2 RJ45-Buchsen 8P8C. Farbkodierte LSA-Leisten · Voll geschirmte Ausführung mit Kabel-Zugentlastung · Zertifiziert nach Kategorie 5e, EIA/TIA 568 und ISO/IEC DIS 11801.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Reinweiß · Kabel-Zuführung: links,rechts · Montageart: Aufputz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Netzwerkdosen-Besonderheiten: Kompakt · Port (Nur für Titel): 2 Port · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 2 x
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Zuführung: | links | rechts | Herstellerfarbe: | Reinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Netzwerkdosen-Besonderheiten: | Kompakt | Montageart: | Aufputz | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5e | Schnittstellen: LAN: | 2 x | Schalterprogramm-Funktion: | Netzwerkdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Netzwerkdose |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, 04016138544688, 04016032175681, 4016032175681, Digitus, DN-9002-N |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,29* | € 6,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 4,41* | € 6,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,44* | € 6,22* |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 4,54* | € 6,34* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,57* | € 10,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|