Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-971852-BP Herst.-Nr.: 7111.214 EAN/GTIN: 4028177550360 |
| |
|
|  |  |
 | Rittal 7111.214 19 Zoll Netzwerkschrank-Kabelführung 1 HE Schwarz
Rittal 19" Kabelsprossenelement, 1HE
1 HE Einzelsprossenelement Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge
10 HE Kabelsprossenelement bestehend aus 10 x 1 HE Einzelsprossen, zur horizontalen Kabelführung direkt an der 48,26 cm (19") Verteilerebene. Durch ihre offene Befestigungslochung lassen sich die Sprossenelemente jederzeit , auch im Nachhinein, an der 48,26 cm (19") -Systemlochung der Montageebene aufschieben und mit den vorhandenen Befestigungsschrauben der Einbaukomponenten fixieren. Eine Erweiterung bestehender Einheiten durch Anreihung mittels Verbindungskamm ist möglich. Der Verbindungskamm wird hierzu zwischen zwei Sprossenelementen aufgesteckt und verbindet so die Elemente indem er eine zus. Führungskammer zwischen den Sprossenelementen bildet. Die zur Anreihung benötigten Verbindungskämme sind jeweils im Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die Einzelsprosse besitzt eine Höhe von ca. einer Höheneinheit (44,45 mm) und ermöglich so die HE bezogene Kabelführung ganzer Kabelstränge. Jede einzelne Kabelsprosse lässt sich selektiv, unabhängig der Anderen öffnen und mittels eines Drehriegels wieder verschließen. Sie ermöglicht so die einfache Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible Veränderung derselben.
Ausstattung: Material: Tragerelement aus Stahlblech, Kabelführungssprossen und Verbindungskämme aus Kunststoff.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Stahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 482.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 440 mm
Lieferumfang: 10 Kabelsprossen,5 Verbindungskämme.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (B x H) 482.6 mm x 440 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 440 mm | Produktabmessung, Breite: | 482.6 mm | Höheneinheiten (HE): | 1 HE | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 19 Zoll | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Netzwerkschrank-Kabelführung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,725* | € 6,105* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,873* | € 6,293* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,898* | € 6,328* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 4,997* | € 6,457* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,003* | € 7,582* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,82* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|