Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7507.030 19 Zoll Netzwerkschrank (B x H x T) 600 x 758 x 400 mm 15 HE Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-971834-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507.030
EAN/GTIN:
     4028177551428
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
Rittal 7507.030 19 Zoll Netzwerkschrank (B x H x T) 600 x 758 x 400 mm 15 HE Lichtgrau (RAL 7035)

Rittal 19" Flatbox (B x H x T) 600 x 758 x 400 mm

Werkzeuglose Ein-Mann-Schnellmontage
Wand- oder Standgehäuse

Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster tiefenverstellbarer 19" Befestigungsebene vorne, bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung, abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei 19" Profilschienen, zwei abschließbaren Seitenwänden und einer abschließbaren Sichttür.
Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau möglich. Seitenwände, Dach und Bodenrahmen mit jeweils zwei Lüfterfeldern für eine passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven Klimatisierung ist mit separat erhältlichen Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder können mit separar erhältlichen Abdeckplatten geschlossen werden.Der Einsatz als Standgehäuse ist mit den im Lieferumfang befindlichen Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche hintere 19" -Befestigungsebene mit separat erhältlichem Profilschienensatz möglich.

Ausstattung:
15 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur werkzeugfreien Montage · Türanschlag frei wählbar · Statische Belastbarkeit der 19" Ebene: 5 kg/HE · Material: Stahlblech, Sichtür mit Scheibe aus ESG · Oberflächenausführung: Pulverbeschichtet in RAL 7035.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Höheneinheiten (HE): 15 HE · Material: Sicherheitsglas,Stahl · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 758 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm

Lieferumfang:
Gehäuse,Wandteil,Grundträger,2 Dach-/Bodenbleche,Montagerahmen 19",4 Nivellierfüße,2 Seitenwände,Sichttür,Verbindungselemente,Erdungssatz.

Hinweis:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 758 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
758 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Höheneinheiten (HE):
15 HE
Material:
Sicherheitsglas | Stahl
Produkt-Art:
19 Zoll Netzwerkschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 63,00*
ab € 261,52*
€ 298,20*
€ 65,00*
ab € 266,74*
€ 302,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,42*
€ 350,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 320,79*
€ 361,65*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 351,42*
€ 394,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,18*
€ 469,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,05*
€ 449,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,51*
€ 436,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
€ 4,57667*
Zubehör
Rittal
2090000
€ 1,19834*
Zubehör
Rittal
7507715
€ 27,49*
Zubehör
Rittal
5501635
€ 118,07*
Zubehör
Rittal
7119250
€ 32,72*
Zubehör
Rittal
5501615
€ 31,77*
Zubehör
Rittal
7859000
€ 67,96*
Zubehör
Rittal
5302202
€ 31,03*
Zubehör
Rittal
7507740
€ 2,605*
Zubehör
Rittal
7113000
€ 29,44*
Zubehör
Rittal
5502205
€ 32,27*
Zubehör
Rittal
3110000
€ 26,15*
Zubehör
Rittal
5302026
€ 47,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.