Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-971791-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 971791 EAN/GTIN: 4016032271611 |
| |
|
|  |  |
 | Seriell,USB 2.0 Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x D-SUB-Stecker 9pol.] vergoldete Steckkontakte
USB 2.0 Seriell-Adapter
Dieser USB 2.0 Seriell-Adapter ermöglicht es, ein älteres serielles Gerät an eine neue USB-Schnittstelle anzuschließen.
Ausstattung: Entspricht dem USB 2.0 (USB 1.1) Standard · Unterstützt RS 232 serial Interface · Maximale Datentransferrate von über 1Mbps · Einsetzbar für PDA und Modems · Chipsatz: FTDI / FT232RL.
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Seriell,USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 12 MBit/s · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Adapter,USB-Verlängerungskabel ( 80 cm).
Systemvoraussetzungen: Windows® 98SE, 2000, XP, Windows Vista™, 7, 8,Linux,MAC OS V8.6
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | USB 2.0 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 12 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | Seriell | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | Seriell |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter, 04016032265399, 04016032271611, 04016138605884, 04016032170426, 4016032271611 |
|  |  |
|  |  | Angebote (30) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 9,16* | € 11,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,25* | € 11,85* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,71* | € 11,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 9,80* | € 12,52* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,38* | € 25,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|