Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1531-100 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 10.00 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-971702-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-100
EAN/GTIN:
     4016032213123
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Digitus DK-1531-100 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 10.00 m Grau 1 St.

Patchkabel SF/UTP, CAT. 5e

SF/UTP (Folien- & Geflechtschirmung)
4 x 2 x AWG 26/7
Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B
Für z.B. Rechner zu Hub, Switch oder Router
Jedes Kabel einzeln getestet
CAT. 5e-zertifiziert (bis 100 MBit-Netzwerke)
Beidseitig RJ45-Stecker

Doppelt geschirmtes Netzwerkkabel für erhöhte Anforderungen. Auch für parallele Verlegung zusammen mit Stromkabel geeignet, da die Schirmung Störeinflüsse verhindert. Professionell verarbeitet und ohne minderwertige Aluminiumzusätze.

Ausstattung:
SF/UTP (Folien- & Geflechtschirmung) · Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B · 4 x 2 x AWG 26/7 · Jedes Kabel einzeln getestet · Beidseitig RJ45-Stecker · Extra Geflechtschirmung.

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Hinweis:
Die Bezeichnung SF/UTP entspricht der alten Norm SFTP.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
100 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
CCS
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, PlayStation Zubehör, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel 10m, 04016138609271, 04016032213123, 4016032213123, Digitus, DK-1531-100
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 5,77*
1
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 5,92*
1
€ 6,78*
ab € 4,09*
€ 5,93*
5 Tage
3070
1
€ 9,90*
ab € 4,19*
€ 6,07*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.