Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DK-1511-005/WH RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 0.50 m Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-971620-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1511-005/WH
EAN/GTIN:
     4016032212294
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel Cat 5e U/UTP

Vergossene Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
AWG 26/7

Günstige Alternative zu geschirmten Netzwerkkabel. Dennoch professionell verarbeitet und ohne minderwertige Aluminiumzusätze.

Ausstattung:
Ungeschirmtes CAT 5e Patchkabel · Längenkennzeichnung auf den Hauben · Vergossene Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung · 1:1 Belegung · 4x 2 AWG 26/7 · Twisted pair · 3P CAT 5e zertifiziert.

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Die Bezeichnung U/UTP entspricht der alten Norm UTP.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 0,5m weiß, patch kabel, digitus patch-kabel, 4016032212294, Digitus, DK-1511-005/WH, Patchkabel U/UTP, ethernetkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,50*
€ 0,75*
1
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,90*
1
€ 3,95*
ab € 1,05*
€ 1,47*
1
€ 4,40*
ab € 0,47*
€ 1,57*
Lager 102
99
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.