Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-971619-BP Herst.-Nr.: DK-1511-005/BLACK EAN/GTIN: 4016032212263 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus DK-1511-005/BLACK RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 0.50 m Schwarz 1 St.
Patchkabel Cat 5e U/UTP
Vergossene Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung AWG 26/7
Günstige Alternative zu geschirmten Netzwerkkabel. Dennoch professionell verarbeitet und ohne minderwertige Aluminiumzusätze.
Ausstattung: Ungeschirmtes CAT 5e Patchkabel · Längenkennzeichnung auf den Hauben · Vergossene Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung · 1:1 Belegung · 4x 2 AWG 26/7 · Twisted pair · 3P CAT 5e zertifiziert.
Technische Daten: AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s
Hinweis: Die Bezeichnung U/UTP entspricht der alten Norm UTP. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 100 MHz | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | U/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5e | AWG: | 26/7 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,72* | € 1,33* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,34* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 5,06* | € 6,78* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 10,39* | € 14,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 15,27* | € 21,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|