Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Adapter CAT 5 [1x RJ45-Stecker - 1x RJ45-Buchse] 10.00 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-971467-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     41594
EAN/GTIN:
     4007249415943
Suchbegriffe:
Crossover-Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Hama Cat5 Cross-Over Adapter

Für 1:1 verdrahtete Netzwerkkabel

Machen Sie ganz einfach ein 1:1 Kabel zu einem gekreuzten Kabel.
Ein gekreuztes RJ45-Kabel brauchen Sie z.B. für die direkte Verbindung zweier PC's. Somit brauchen Sie nicht extra ein zweites RJ45-Kabel kaufen, sondern nutzen einfach Ihr 1:1 Kabel und diesen Adapter.

Ausstattung:
Modular-Stecker RJ45 - Modular-Kupplung RJ45 · zum Anschluss eines 1:1 belegten Patchkabels als ein Cross-Over-Kabel · geschirmte Ausführung

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 (gekreuzt) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 10.00 cm · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5 · Produkt-Art: Netzwerk Adapter · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
1c. Marke:
Hama
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45 (gekreuzt)
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
Netzwerk Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, western stecker rj45, crossover adapter, 4007249415943, Hama, 41594, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 10,76*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 10,77*
€ 3,50*
ab € 12,50*
€ 14,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 16,88*
€ 19,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1383282
ab € 16,30*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.