Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ADAPTEC 4-PORT SATA/SAS PCI-E 3405


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-971462-BP
Hersteller:  Adaptec
Herst.-Nr.:  3405
EAN:  k.A.
Artikeltext: Adaptec SAS-Controller 3405 4 Ports unterstützen bis zu 4 SATA- und SAS-Laufwerke 3 GBit/s pro Port Platz sparender Low-Profile-MD2-Formfaktor Beim Adaptec RAID 3405 handelt es sich um einen Controller mit 4 Ports, der SATA- und SAS-Laufwerke sowie die PCIe-Konnektivität der nächsten Generation unterstützt. Er verfügt über Adaptec RAID Code (ARC) und unterstützt die RAID-Level 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60, JBOD sowie Copyback Hot Spare und die optionale Funktion Snapshot Backup Diese Karte mit dem Platz sparenden Low-Profile-MD2-Formfaktor passt in jeden Server, auch in High-Density-Rackmontage-Server und Blade-Server. Die Karte verfügt über 128 MB DDR2-Speicher und eine optionale Akku-Einheit. Adaptec Storage Manager ermöglicht die zentrale Verwaltung aller Adaptec RAID-Controller auf einen Blick. Ausstattung: Unterstützte Betriebssysteme Windows®2000, XP, Server 2003, Windows Vista Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Novell NetWare 6.5 SCO OpenServer UnixWare Sun Solaris 10 x86 FreeBSD. Technische Daten: Anzahl SAS Ports: 4 Steckplatz: PCIe. Lieferumfang: Adaptec 3405 ControllerHandbuchZusätzliches Low-Profile-Slotblech1 x Mini SAS auf SATA Fanout Kabel mit SidebandCDs mit Software und Dokumentation.. Systemvoraussetzungen: Adaptec 3405 ControllerHandbuchZusätzliches Low-Profile-Slotblech1 x Mini SAS auf SATA Fanout Kabel mit SidebandCDs mit Software und Dokumentation. . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Schnittstellen-/Controller-Karten
Weitere Suchbegriffe: ADAPTEC 4-PORT SATA/SAS PCI-E 3405
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 301,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,68*
€ 359,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG