Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DisplayPort Anschlusskabel 2.00 m AK-340100-020-S Schwarz [1x DisplayPort Stecker - 1x DisplayPort Stecker]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-971389-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340100-020-S
EAN/GTIN:
     4016032288930
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
digitus displayport kabel 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
DisplayPort-Kabel 2 m

Max. unterstütze Video Auflösung: 4096 x 2160 p
DisplayPort Standard: DisplayPort 1.2
Schirmung: dreichfache Schirmung

Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr
Das DisplayPort Anschlusskabel bietet eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Neben der Übertragung des Bildsignales, verfügt das Kabel über einen extra Kanal für Audioübertragungen. Ein weiterer Vorteil ist die kleine und sichere Bauweise.

Ausstattung:
Haube: vergossen
AWG: 28
Adern Material: CU
Kontaktoberfläche: vernickelt
Arretierung: Schnappbefestigung

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.2 · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Stecker
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 4711213205514, 4016032288930, Digitus, AK-340100-020-S, bildschirmanschluss
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,52*
€ 4,61*
29 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 4,62*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 4,68*
€ 3,80*
ab € 3,60*
€ 4,71*
Lager 102
293
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.