Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dätwyler K8708GR.1 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 1.00 m Grau Flammwidrig, mit Rastnasenschutz 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-971016-BP
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     K8708GR.1
EAN/GTIN:
     4016138453867
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dätwyler Patchkabel CAT 6 S/FTP grau 1m

Stark überdeckendes Kupfergeflecht und Paarschirmung
Belegung 1 : 1
Kabeltyp Dätwyler Uninet® 7702 flex 4P
Steckertyp Hirose TM 21

Dieses HighEnd-Patchkabel für Übertragungsfrequenzen bis zu 1200 MHz wird aus Top Komponenten in Deutschland für Conrad gefertigt und übertrifft höchste Ansprüche. Das Kabel selbst ist das Dätwyler uninet® 7702 flex 4P. Dieses Kabel wird vor allem beim konsequenten Einsatz von CAT 6 Komponenten aller höchster Güte verwendet. Bei den konfektionierten Steckern kommt der Hirose TM 21 zum Einsatz, der qualitativ perfekt zu diesem professionellen Kabel passt. Selbstverständlich sind alle Patchkabel einzeln zu 100% getestet.

Ausstattung:
Geflechtschirmung um das Gesamtkabel, Folienschirm und Twisted-Pair-Schirmung

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Die Bezeichnung S/FTP entspricht der alten Schirmung SSTP oder PiMf.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Dätwyler
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Farbe:
grau
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.6 s/ftp 1,0m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, 4049759009953, Dätwyler, K8708GR.1, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 23,26*
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 23,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EFB-Elektronik
37489.1
ab € 1,58*
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212189
ab € 11,96*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,56*
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.