Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dätwyler RJ45 K8701.1 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 1.00 m Grau Flammwidrig, mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-970582-BP
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     K8701.1
EAN/GTIN:
     4016138453584
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Dätwyler Patchkabel CAT 5e S/UTP grau 1 m

Stark überdeckendes Kupfergeflecht
Belegung 1 : 1
Kabeltyp Dätwyler Uninet® 5502 flex 4P
Steckertyp Hirose TM 11
Höchstflexibel

Dieses hochflexible High End Patchkabel wird aus ausgesuchten Komponenten in Deutschland für Conrad gefertigt und übertrifft höchste Ansprüche. Das Kabel selbst ist das in EDV und Industriekreisen beliebte Dätwyler uninet® 5502 flex 4P. Dieses Kabel ist so flexibel, dass es sich dem Kabelkanal regelrecht anschmiegt und so mehr Kabel parallel verlegt werden können. Bei den konfektionierten Steckern kommt der Hirose TM 11 zum Einsatz, der im CAT 5e Bereich von vielen Unternemen immer noch als State of the Art angesehen wird. Selbstverständlich sind alle Patchkabel einzeln zu 100% getestet.

Ausstattung:
Geflechtschirm um das Gesamtkabel, kein Schirm um die Paare

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/UTP · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Dätwyler
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel 1m, 4049759009250, Dätwyler, K8701.1, ethernetkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 6,43*
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,44*
€ 3,50*
ab € 8,17*
€ 10,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.