Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

100ER PACK SLIM-BOX FÜR CDS


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-970340-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  970340-BP
EAN:  4007249512703
Artikeltext: SLIM-Box für CDs Standard-Box aus Kunststoff.

Technische Daten:

Ausführung: Slimline-Box Breite: 5 mm Farbe: Transparent Inhalt: 100 St. Passend für Anzahl und Art der Medien: 1 CD. Lieferumfang: . 100 St. Systemvoraussetzungen: Lieferung ohne CDs.. .
... > 02 - Office / Büroorganisation > Büro-Ausstattung > Archivierung
Weitere Suchbegriffe: 100ER PACK SLIM-BOX FÜR CDS
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Conrad
pro Paket
€ 4,16*
€ 21,04*
6 Tage
pro Stück
€ 3,50*
€ 27,71*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG