Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MONITOR-STÄNDER BLAU FILE 28235C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-970230-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  970230-BP
EAN:  4016138022414
Artikeltext: Monitor-Organizer Traglast max. 30 kg Ein Monitorständer mit Pfiff, denn dieser sorgt für schnellen Zugriff auf Ihre wichtigen CDs. Hinter den beiden Schubladen können Sie bis zu 40 CDs bequem und sicher unterbringen. Jede Schublade ist mit einem variablen Register ausgestattet und einzeln abschließbar. Dieser Monitor-Organizer aus hochwertigem Kunststoff ist für Monitore bis 17"" geeignet.

Technische Daten:

Geeignet für: bis 17"" Gewicht (Monitor, max.): 30 kg Monitor-Stellfläche: ( L x B) ca. 38 x 30 cm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Peripherie-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, Organizer, MONITOR-STÄNDER BLAU FILE 28235C8, Monitorständer blau, blau
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG