Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-970013-BP Herst.-Nr.: 47153 EAN: 4007249471536 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Universal Card-Case Für 4 Speicherkarten + Zubehör Zur Aufbewahrung von max. 4 Digital-Speicherkarten z.B. SD, MMC, xD, CF, SM, Memory Stick oder PC-Cards. Zusätzlich gibt es Einschubfächer für CompactFlash-Adapter, 4 AA-Batterien (Mignon) und PDA-Stift. Material: Koskin. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 115 x 165 x 30 mm Farbe: Schwarz Passend für Anzahl und Art der Medien: 4 Speicherkarten (SD, MMC, xD, CF, SM, Memory Stick oder PC-Cards). |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: UNIVERSAL CARD CASE 47153 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 4,20* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,00* |
€ 4,21* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,96* |
€ 4,28* |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  |  | € 4,16* | € 4,40* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 4,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 10,43* | € 12,41 | Ähnlich | | | | € 3,83* | € 4,56 | Ähnlich | | | | € 15,36* | € 18,28 | Ähnlich |  | | | € 5,40* | € 6,43 | Ähnlich | | | | € 19,72* | € 23,47 | Ähnlich |  | | | € 28,07* | € 33,40 | Ähnlich | | | | € 6,05* | € 7,20 | Ähnlich | | | | € 3,40* | € 4,05 | Ähnlich | | | | € 6,29* | € 7,49 | Ähnlich | | | | € 3,54* | € 4,21 | Ähnlich | | | | € 3,68* | € 4,38 |
|  |  |
|
 |
|
|