Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intenso Media Stylist Digitaler Bilderrahmen 35.6 cm 14 Zoll 1366 x 768 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-963583-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3932800
EAN/GTIN:
     4034303016198
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
intenso digitaler bilderrahmen
Intenso Mediastylist 35,6 cm (14") Digitaler Bilderrahmen

Display: 35,6 cm (14")
Auflösung: 1366 x 768 Pixel
Wiedergabe von Fotos, Videos, Musik
Lautsprecher

Ausstattung:
Vollbild · Diashow · Miniaturansicht · Zoom · Einstellungen von Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Hintergrundmusik · Uhr-, Kalender-, Timerfunktion · Wandmontage möglich.

Technische Daten:
Bildformat: 16:9 · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: Zeitschaltfunktion,Uhr,Kalender,Wandmontage,Kopfhörerausgang · Display-Auflösung: 1366 x 768 Pixel · Display-Diagonale (cm): 35.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 14 Zoll · Display-Typ/Auflösung: TFT · Dyn. Kontrastverhältnis: 500 : 1 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1850 g · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 391 mm · Produktabmessung, Höhe: 264 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,SD,SDHC,MMC,Memory Stick,xD · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG,BMP,Motion-JPEG,MPEG-1,MPEG-4,AVI,MP3,WMA · Wiedergabe von: Foto,Video,Audio

Lieferumfang:
Fernbedienung,Standfuss,Netzgerät,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
35.6 cm
Farbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
500 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
264 mm
Produktabmessung, Breite:
391 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
14 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Bildformat:
16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
JPEG | BMP | Motion-JPEG | MPEG-1 | MPEG-4 | AVI | MP3 | WMA
1c. Marke:
Intenso
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
Zeitschaltfunktion | Uhr | Kalender | Wandmontage | Kopfhörerausgang
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | SD | SDHC | MMC | Memory Stick | xD
Wiedergabe von:
Foto | Video | Audio
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Gewicht:
1850 g
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: 4034303016198, Intenso, 3932800, Media Stylist, N/A
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 95,61*
€ 98,65*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 99,79*
€ 102,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 99,80*
€ 102,70*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 104,94*
€ 107,84*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 113,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 131,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,04*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,33*
€ 129,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,30*
€ 127,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3914800
ab € 37,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.