Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intenso Media Gallery Digitaler Bilderrahmen 24.6 cm 9.7 Zoll 1024 x 768 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-963562-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3925800
EAN/GTIN:
     4034303016174
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
intenso digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen 9 zoll
Intenso Mediagallery 24,6 cm (9,7") Digitaler Bilderrahmen

Display: 24,6 cm (9,7")
Auflösung: 1024 x 768 Pixel
Wiedergabe von Fotos, Videos, Musik
Lautsprecher

Ausstattung:
Vollbild · Diashow · Miniaturansicht · Zoom · Einstellungen von Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Hintergrundmusik · Uhr-, Kalender-, Timerfunktion · Wandmontage möglich.

Technische Daten:
Bildformat: 4:3,16:9 · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: Zeitschaltfunktion,Uhr,Kalender,Wandmontage · Display-Auflösung: 1024 x 768 Pixel · Display-Diagonale (cm): 24.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 9.7 Zoll · Display-Typ/Auflösung: TFT · Dyn. Kontrastverhältnis: 400 : 1 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 500 g · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 248 mm · Produktabmessung, Höhe: 204 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,SD,SDHC,MMC,Memory Stick · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG,BMP,Motion-JPEG,MPEG-1,MPEG-4,AVI,MP3,WMA · Wiedergabe von: Foto,Video,Audio

Lieferumfang:
Fernbedienung,Standfuss,Netzgerät,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
24.6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
400 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
204 mm
Produktabmessung, Breite:
248 mm
Display-Diagonale (in cm):
24.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
9.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Bildformat:
4:3 | 16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
JPEG | BMP | Motion-JPEG | MPEG-1 | MPEG-4 | AVI | MP3 | WMA
1c. Marke:
Intenso
Farbe:
schwarz
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
Zeitschaltfunktion | Uhr | Kalender | Wandmontage
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | SD | SDHC | MMC | Memory Stick
Wiedergabe von:
Foto | Video | Audio
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: 4034303016174, Intenso, 3925800, Media Gallery, Digitaler Fotoframe
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 64,14*
€ 69,89*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,15*
€ 69,90*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 64,21*
€ 69,96*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 67,87*
€ 73,09*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,55*
€ 79,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 86,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 86,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3914800
ab € 37,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.