Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony Cyber-Shot DSC-RX100 Digitalkamera 20.2 Mio. Pixel Opt. Zoom: 3.6 x Schwarz Full HD Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-962590-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCRX100.CEE8
EAN/GTIN:
     4905524895179
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
sony digitalcamera
Sony DSC-RX100 Digitalkamera

Auflösung: 20,2 Mio. Pixel
Zoom: 3,6fach optisch
Display: 7,6 cm (3,0")
Full HD-Videos mit 1080p
Integrierter Pop Up Blitz mit Vorblitz
Extragroße Blende von F1,8 für elegante Unschärfe-Effekte

Der Sensor der Sony DSC-RX100 steht im Mittelpunkt. Und "größer" heißt hier ganz eindeutig "besser". Der Exmor CMOS 1.0 Sensor mit 20,2 Mio. Pixel ist nicht nur ungefähr vier Mal größer als der Sensor in vielen herkömmlichen Kameras, er fängt auch noch bei schwierigen Lichtverhältnissen kleinste Details mit geringem Rauschen ein. Das lichtstarke F1,8 Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T Objektiv lässt Sie Motive durch eine kreative Hintergrundunschärfe wunderbar freistellen und gibt Ihren Bildern so den professionellen Look. Dank der automatischen und manuellen Belichtungsmodi haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Bild. Ein leichtgängiger Stellring um das Objektiv ermöglicht die Einstellung von Belichtung, Zoom, Bildeffekten und anderen Funktionen mit der Fingerspitze. Mit nur einem Tastendruck können Sie äußerst hochwertige Full HD-Videoclips einfangen. Den Fokus und die Belichtung können Sie ganz bequem während der Aufnahme einstellen, genau wie ein echter Regisseur. Die Zuschauer werden von den brillanten Ergebnissen in Kinoqualität begeistert sein.

Ausstattung:
Bessere Bildqualität, weniger Platz - Umfangreiche Funktionen in einer schlanken, kompakten Kamera aus platzsparendem Aluminium mit einzigartigem AA-Objektiv Advanced Aspherical · Mehr Details sehen dank größerem Sensor - Der Exmor CMOS 1.0 Sensor mit 20,2 Mio. Pixel sorgt für detailreiche Fotos, Full HD Videos und eine hohe Empfindlichkeit · Momente mit feineren Details einfangen - Der High-Speed-BIONZ Bildprozessor ermöglicht High-Speed-Aufnahmen mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde und klare, natürliche Bilder · Mehr Licht einfangen für bessere Aufnahmen - Dank seiner extragroßen Blende von F1,8 ermöglicht Ihnen das Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T Objektiv elegante Unschärfe-Effekte · Bildbearbeitung wie vom Profi - Der leichtgängige Stellring bietet eine intuitive Einstellung von Belichtung, Zoom, Bildeffekten und anderen Funktionen mit der Fingerspitze · Dank des großen Sensors und des hellen Objektivs können Sie hochwertige Full HD 1080i Videoclips aufnehmen · SteadyShot (Active-Modus) korrigiert Kameraverwacklungen selbst während Sie gehen oder zoomen und gleicht Rollbewegungen aus · Der hervorragende Automatikmodus passt die Kameraeinstellungen automatisch an für scharfe Bilder mit geringem Rauschen und großem Dynamikumfang.

Technische Daten:
Anschluss: Universal-Anschluss mit HD (USB, HDMI®, Micro USB, Micro HDMI®, PAL-Videoausgang), Universal-Anschluss · Auflösung Pixel: 20.2 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Blendenwerte: 1.8 - 4.9 · Brennweite: 28 - 100 mm · Dig. Zoom: 14 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3.0 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.6 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT TruBlack · Farbe: Schwarz · Gewicht: 240 g · Kamera-Besonderheiten: Full HD Video · Opt. Zoom: 3.6 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 101.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35.9 mm · Serie (Digitalkameras): Cyber-shot · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC,microSD,microSDHC,Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo · Verschlusszeit: 4 - 1/2000 s

Lieferumfang:
Lithium-Ionen-Akku NP-BX1,Netzteil,Micro-USB-Kabel,Handgelenkschlaufe,Schultergurt-Adapter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
1.8 - 4.9
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
35.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
58.1 mm
Produktabmessung, Breite:
101.6 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.0 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT TruBlack
Kamera-Besonderheiten:
Full HD Video
Brennweite:
28 - 100 mm
Serie (Digitalkameras):
Cyber-shot
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC | microSD | microSDHC | Memory Stick Duo | Memory Stick PRO Duo
Verschlusszeit:
4 - 1/2000 s
Anschluss:
Universal-Anschluss mit HD (USB, HDMI®, Micro USB, Micro HDMI®, PAL-Videoausgang), Universal-Anschluss
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
20.2 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
240 g
Dig. Zoom:
14 x
Opt. Zoom:
3.6 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkameras 20 megapixel, 4905524895179, Sony, DSCRX100.CEE8, Cyber-Shot DSC-RX100, Cyber-shot
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 285,79*
€ 297,07*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 285,80*
€ 297,08*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 287,59*
€ 299,06*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,78*
€ 324,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 331,18*
€ 337,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,19*
€ 385,7861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,52*
€ 381,4188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,97*
€ 378,3843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,78*
€ 369,8282
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ACC-TRBX
ab € 51,95*
Zubehör
Sony
AGR2B.SYH
ab € 10,32*
Zubehör
Sony
DLCHEU15
ab € 19,97*
Zubehör
Sony
SON2391
ab € 106,96*
Zubehör
Sony
LCSEMC.SYH
ab € 22,48*
Zubehör
Sony
LCSSL10B.SYH
ab € 22,54*
Zubehör
Sony
LCSU11B.SYH
ab € 14,16*
Zubehör
Sony
LCSU21B
ab € 18,13*
Zubehör
Sony
MPK-URX100A
ab € 240,04*
Zubehör
Sony
NPBX1
ab € 29,65*
Zubehör
Sony
PCKLG1.SYH
ab € 29,36*
Zubehör
Sony
PCKLM15.SYH
ab € 12,18*
Zubehör
Sony
STPXH70B.SYH
ab € 52,23*
Zubehör
Sony
VFA49R1.SYH
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.