Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Astana 110 Colt Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 155 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-962229-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     115720
EAN/GTIN:
     4047443156501
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Astana 110 Colt Kameratasche, Schwarz

Zusätzliches Vorderfach mit Reißverschluss
Zwei Netztaschen seitlich
Gepolsterter Tragegriff

Kameratasche zum Schutz und zur Aufbewahrung von digitalen Fotokameras mit Objektiv.

Ausstattung:
Gürtelschlaufe für bequemen Tragekomfort · Hauptfach mit Reißverschlussöffnung vom Körper weg zu öffnen · Weiches Fleeceinnenfutter · Abnehmbarer Schultergurt.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 260 g · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 155 mm · Innenmaß Tiefe: 90 mm · Material: Polytex · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
Schultergurt.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
90 mm
Innenmaß Höhe:
155 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Polytex
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,46*
€ 20,68*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,22*
€ 20,74*
€ 3,50*
ab € 22,30*
€ 24,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.