Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Astana 140 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 220 x 205 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-962224-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     115717
EAN/GTIN:
     4047443156464
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Astana 140 Kameratasche, Schwarz

Zusätzliches Vorderfach mit Reißverschluss
Verstellbarer Inneneinteiler
Abnehmbarer Schultergurt

Kameratasche zum Schutz und zur Aufbewahrung von digitalen Fotokameras mit Zubehör.

Ausstattung:
Hauptfach mit Reißverschlussöffnung · Zwei Netztaschen an den Seiten · Zwei Gürtelschlaufen für bequemen Tragekomfort · Gepolsterter Tragegriff · Weiches Fleeceinnenfutter.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 420 g · Innenmaß Breite: 220 mm · Innenmaß Höhe: 205 mm · Innenmaß Tiefe: 115 mm · Material: Polytex · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
Schultergurt,Inneneinteiler.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
115 mm
Innenmaß Höhe:
205 mm
Innenmaß Breite:
220 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Polytex
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443156464, Hama, 115717, Astana 140
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,82*
€ 30,79*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,31*
€ 30,80*
€ 3,50*
ab € 32,37*
€ 36,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 35,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.