Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Astana 100 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 145 x 105 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-962060-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     115715
EAN/GTIN:
     4047443156440
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Astana 100 Kameratasche, Schwarz

Hauptfach mit Reißverschlussöffnung
Verstellbarer Inneneinteiler
Abnehmbarer Schultergurt

Kameratasche zum Schutz und zur Aufbewahrung von digitalen Fotokameras und Videokameras.

Ausstattung:
Zwei Netztaschen an den Seiten · Zusätzliches Vorderfach mit Reißverschluss · Zwei Gürtelschlaufen für bequemen Tragekomfort · Gepolsterter Tragegriff · Weiches Fleeceinnenfutter.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 270 g · Innenmaß Breite: 145 mm · Innenmaß Höhe: 105 mm · Innenmaß Tiefe: 75 mm · Material: Polytex · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
Schultergurt,Inneneinteiler.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
75 mm
Innenmaß Höhe:
105 mm
Innenmaß Breite:
145 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Polytex
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443156440, Hama, 115715, Astana 100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,50*
€ 19,13*
€ 3,50*
ab € 17,90*
€ 20,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 20,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.