Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Astana 90P Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 75 x 130 x 52 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-961969-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     115713
EAN/GTIN:
     4047443156426
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Astana 90P Kameratasche, Schwarz

Gürtelschlaufe für bequemen Tragekomfort
Zusätzliches Vorderfach mit Reißverschluss
Abnehmbarer Schultergurt

Kameratasche zum Schutz und zur Aufbewahrung von kleinen Digitalkameras und Videokameras.

Ausstattung:
Deckelklappe mit Klettverschluss · Weiches Fleeceinnenfutter.

Technische Daten:
Gewicht: 125 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 75 mm · Innenmaß Höhe: 130 mm · Innenmaß Tiefe: 52 mm · Material: Polytex · Produkt-Art: Kamerahülle

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
52 mm
Innenmaß Höhe:
130 mm
Innenmaß Breite:
75 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polytex
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443156426, Hama, 115713, Astana 90P, Canon PowerShot SX160 IS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 12,93*
€ 4,49*
ab € 10,91*
€ 12,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,03*
€ 13,08*
€ 3,50*
ab € 12,73*
€ 15,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.