Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Astana 60G Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 105 x 25 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-961755-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     115711
EAN/GTIN:
     4047443156402
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Astana 60G Kameratasche, Schwarz

Gürtelschlaufe für bequemen Tragekomfort
Deckelklappe mit Klettverschluss
Weiches Fleeceinnenfutter

Kameratasche zum Schutz und zur Aufbewahrung von kleinen Digitalkameras.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 50 g · Innenmaß Breite: 60 mm · Innenmaß Höhe: 105 mm · Innenmaß Tiefe: 25 mm · Produkt-Art: Kamerahülle

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
25 mm
Innenmaß Höhe:
105 mm
Innenmaß Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443156402, Hama, 115711, Astana 60G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 10,84*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 10,86*
€ 3,50*
ab € 9,36*
€ 11,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.