Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SOFTWARE CLONEDVD 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-959947-BP
Hersteller:  Elaborate Bytes
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  9783000124563
Artikeltext: CloneDVD 2 ""CloneDVD 2"" kopiert Ihre Filme in bisher unerreichter Bildqualität! Ob nur der Hauptfilm oder die komplette DVD -CloneDVD komprimiert selbst langes Filmmaterial in ausgezeichneter Qualität und hoher Geschwindigkeit: Eine technisch ausgefeilte Transkodierungstechnologie passt Ihre persönliche Film- und Sprachauswahl automatisch auf die frei gewählte Größe an. Die Benutzeroberfläche führt Sie in Form eines Filmstreifens Schritt für Schritt durch alle Einstellungen. Mit Hilfe einer Videovorschau wählen Sie die gewünschten Titel und entscheiden, ob Sie einzelne Kapitel wegschneiden möchten. Qualitätsbalken zeigen Ihnen bei jeder getroffenen Auswahl den direkten Einfluss auf die Qualität Ihrer Filmkopie. Auch Anfänger behalten immer den Überblick. Überzeugen Sie sich selbst! Features: Kopiert je nach Wunsch Hauptfilm, Extras und/oder Original-Menü auf einen DVD-Rohling oder auf Festplatte. Bisher unerreichte Bildqualität durch hochwertige Transkodierungstechnologie (Kompression). Videovorschau erleichtert Titelauswahl; Hohe Kopiergeschwindigkeit! Auch für Anfänger: Sehr leicht zu bedienen; ein Filmstreifen führt Sie Schritt für Schritt durch alle Einstellungen. Präferenzen: Merkt sich automatisch die letzten Einstellungen des Anwenders und schlägt sie beim nächsten Starten des Programms wieder vor. Neu: Überarbeiteter Transkoder: Besser Bildqualität auch bei langen Filmen; Kapitelschneiden/Splitten möglich; Film-Schnappschüsse während des Transkodierungsvorganges; Abbildung von Bitraten- und Framestatistiken in Echtzeit während des Transkodierens; Log-Fenster verfügbar; Layer Break Flag entfernen möglich; Animationen während Transkodierungs- und Schreibvorgangs austauschbar. Virtual CloneDrive verhält sich wie ein physikalisches Laufwerk, existiert aber nur virtuell. Mit CloneDVD erzeugte Image-Dateien können in das Virtual CloneDrive eingelegt und wie normale DVDs verwendet werden. Funktioniert mit fast allen Hardware- und Software- DVD-Playern. Aussta
... > 01 - Computertechnik > Software > System-Software & Utilities
Weitere Suchbegriffe: SOFTWARE CLONEDVD 2
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 21,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,00* €  24,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG