Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPEED-LINK METAL KEYBOARD ILLUMINATED


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-956829-BP
Hersteller:  Jöllenbeck
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4027301064667
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Artikeltext: Illuminated Metal Keyboard Ein- und ausschaltbare Hintergrundbeleuchtung: nächtliches Surfen und Spielen wird zu einem wahren Blickfang Design-Tastatur mit einem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium Flache Tasten für einen leisen und präzisen Anschlag Speziell entwickeltes flaches Profil zur Entlastung der Handgelenke Ideal für Nachtsurfer und Gamer! Die blaue Hintergrundbeleuchtung kann ein-, und ausgeschaltet werden. Die besonders flachen Notebook-Tasten ermöglichen einen besonders leichten Tastenanschlag und zahlreiche Multimedia- und Internet-Tasten erhöhen den Bedienkomfort.

Technische Daten:

Anschluss: USB Farbe: Silber Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe: SPEED-LINK METAL KEYBOARD ILLUMINATED
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 51,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
995215-BP
€ 3,36*
€ 4,00
Sonstiges
Conrad
970760-BP
€ 3,32*
€ 3,95
Sonstiges
Conrad
995803-BP
€ 4,67*
€ 5,56
Sonstiges
Conrad
970359-BP
€ 16,77*
€ 19,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG