Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik 90x90 cm Lichtzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-956670-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     5864
EAN/GTIN:
     4001072058643
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Kaiser Desktop-Aufnahme-Set, 90 x 90 x 90 cm Cube-Studio

Komplettes Set für Sachaufnahmen
Würfelförmiges Lichtzelt 90 x 90 x 90 cm
2 x Aufnahmeleuchten auf Desktop-Stativen
Inkl. wendbaren textilen Aufnahmehintergründen

Würfelförmiges Lichtzelt "Cube-Studio" für eine gleichmäßige und weiche Beleuchtung des Aufnahmeobjekts. Das Cube-Studio hat eine abnehmbare Frontabdeckung mit Schlitz für das Kameraobjektiv. Durch die Auffalt-Automatik ist das Lichtzelt ganz einfach aufgebaut und dank des flexiblen Rahmens sehr kompakt zusammenlegbar. Inkl. wendbaren textilen Aufnahmehintergründen weiss/grau und schwarz/blau sowie Aufbewahrungshülle mit Reissverschluss und Handschlaufe.

Ausstattung:
Cube-Studio 90 x 90 x 90 cm · 2 x Reflektorleuchten mit Keramikfassung: · Für Lampen bis max. 250 Watt · Neigegelenk · Reflexschirmhalterung · Ein/Aus-Schalter · Abnehmbarer Reflektor inklusive Stoffdiffusor für weicheres Licht · 2 x Leuchtenstative mit zweiteiliger, ausziehbarer Mittelsäule: · 16 mm Normzapfen und B 1/4-Anschlussgewinde · Einstellhöhe 35 - 70 cm · Bis 3 kg belastbar.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lichtzelt · Produktabmessung, Breite: 90 cm · Produktabmessung, Höhe: 90 cm · Produktabmessung, Länge: 90 cm

Lieferumfang:
Cube-Studio 90 x 90 x 90 cm,2x Aufnahmeleuchten mit Diffusorbeleuchtung,2x Desktopstative,2x Energiesparlampe 25 W,Inkl. wendbaren textilen Aufnahmehintergründen Weiss/Grau, Schwarz/Blau,Aufbewahrungshülle mit Reissverschluss und Handschlaufe.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
90 cm
Produktabmessung, Länge:
90 cm
Produktabmessung, Breite:
90 cm
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Produkt-Art:
Lichtzelt
Weitere Suchbegriffe: 4001072058643, Kaiser Fototechnik, 5864, 90x90 cm, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 170,25*
€ 178,32*
€ 3,50*
ab € 189,81*
€ 198,85*
Frei Haus
ab € 177,43*
€ 198,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 194,37*
€ 203,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,65*
€ 236,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,31*
€ 234,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,94*
€ 229,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,37*
€ 225,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.